Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005139
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005139
EAN/GTIN:
     4026397652772
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17


1 verchromter Case-Klappgriff
Mit Zubehörfach
Mit 2 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:9 cm x 22,5 cm x 22 cm
Fachmaße:19 cm x 22,5 cm x 21,5 cm
Innenmaße:22,5 cm x 21,5 cm
Maße:Breite: 51,5 cm
Tiefe: 25,5 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:6,10 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 2x, LED, TMH-17
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,88*
€ 567,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 499,39*
€ 567,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,48*
€ 675,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.