Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005137
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005137
EAN/GTIN:
     4026397650129
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

Passend für vier EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX (Nr. 41700120)
Mit Ladegerät für bis zu vier Scheinwerfer
4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel
Mit Zubehörfach
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 1150 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz, 9 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Fachmaße:10,5 cm x 45 cm x 11 cm
Zubehörfach:7 cm x 45 cm x 11 cm
Innenmaße:69,5 cm x 46 cm x 17 cm
Maße:Breite: 73,5 cm
Tiefe: 49,5 cm
Höhe: 35 cm
Gewicht:16,35 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, AKKU, BAR-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 537,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,89*
€ 640,089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,60*
€ 633,794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,68*
€ 612,469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,93*
€ 602,057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,35*
€ 556,147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.