Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005125
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005125
EAN/GTIN:
     4026397622652
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Mit 4 Gerätefächer
Mit Zubehörfach
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 1150 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Gerätefach:18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Zubehörfach:9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Innenmaße:49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Maße:Breite: 62 cm
Tiefe: 46 cm
Höhe: 40,5 cm
Gewicht:15,20 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, AKKU, UP-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 497,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,56*
€ 586,146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,80*
€ 562,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,44*
€ 541,974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,69*
€ 512,521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.