Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Pedal Board 60x7x30,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926370525
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26370525
EAN/GTIN:
     4026397635652
Suchbegriffe:
DIMAVERY
Pedal
Board
60x7x30
DIMAVERY Pedal Board 60x7x30,5cm


Für bis zu 12 Bodeneffekte
Befestigung der Effekte mit Klettband (im Lieferumfang enthalten)
Höhenverstellbar über Fuß (+/- 15 mm)
Die beiden mittleren Querstreben sind verstellbar
Netzteilhalterung ist platzsparend an der Unterseite angebracht (mit 2 Gummizügen)
Typ (Stative allgemein):Sonstige Ständer
Material:Stahl
Maße:Breite: 60 cm
Tiefe: 30,5 cm
Höhe: 7 cm
Gewicht:3,78 kg

Weitere Suchbegriffe: 5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 51,99*
€ 69,00*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,29*
€ 87,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.