Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset + Fußschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000850
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000850
EAN/GTIN:
     4026397690842
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Fußschalter
Showbühnen Lichtset
EUROLITE Set LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset + Fußschalter

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
DMX-Lichteffektleiste mit 1 rotierendem LED-Derby, 4 LED-Spots, 2 Scannern und UV-LEDs
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
Viele diverse DMX-Modi für verschiedene Pulte und Ansprüche
LED-Derby und LED-Spots individuell ausrichtbar und ansteuerbar
Spots mit 15° Abstrahlwinkel
Spiegelbewegung für beide Scanner getrennt invertierbar (z. B. für gemeinsame, gegenläufige Ansteuerung)
Neu konzipierte Software mit attraktiven Programmen
20 integrierte Showprogramme (die alle 4 Effektgeräte beinhalten) im Auto- und Musikmodus
Bedienfeld mit OLED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Im 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Verleiher; Kleinverleih
Scheinwerfer
LED: Spot je 3 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED: Strahlen-Effekt je 1 x 3 W R/G/B
Movinglight
LED: Scanner je 1 x 15 W Kaltweiß (CW)
Leiste
LED: 4 x high-power 1 W ultraviolett (UV)

EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2
Ansteuerbar über Funkfußschalter
Trittfestes Pedalgehäuse
Gewicht:13,64 kg
EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:115 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
Ausstattung:Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
DMX-Kanäle:3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):Spot 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):Spot 28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx
Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx
Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx
Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx
Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
2 xMontagebügel
Displaytyp:OLED Display
Maße:Breite: 1,1 m
Tiefe: 15,5 cm
Höhe: 43 cm
Gewicht:12,80 kg
Scheinwerfer
LED:Spot je 3 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED:Strahlen-Effekt je 1 x 3 W R/G/B
Movinglight
LED:Scanner je 1 x 15 W Kaltweiß (CW)
Leiste
LED:4 x high-power 1 W ultraviolett (UV)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2
Schutzart:IP20
Batterie:9,0 V E-Block (mitgeliefert)
Ansteuerung:Funkfußschalter
Gehäusefarbe:Schwarz
Trägerfrequenz:433,92 MHz
Gehäusebauform:Trittfestes Pedalgehäuse
Gewicht:840 g

Weitere Suchbegriffe: showbühnen lichtset, EUROLITE, Set, LED, KLS, Scan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 810,32*
€ 887,29*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 806,98*
€ 887,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,30*
€ 1.055,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,37*
€ 1.052,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,36*
€ 1.023,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,02*
€ 999,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,98*
€ 960,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.