Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set STV-60-WOT EU Stahlstativ + Querträger Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000703
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000703
EAN/GTIN:
     4026397366570
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
STV-60-WOT
EU
EUROLITE Set STV-60-WOT EU Stahlstativ + Querträger Q3

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Standfestes Lichtstativ (ohne Querträger)
Für den mobilen Einsatz
Tiefe Aufnahme (Ø 29 mm) für gängige TV-Zapfen
Tragetasche als Zubehör erhältlich
In verschiedene Farben erhältlich

EUROLITE Querträger Q3 mit TV-Zapfen
Für 4 Spots
Maße des Querträgers: 1200 x 30 x 30 mm
Im Lieferumfang enthalten: 4 x Schraube M10 x 70 mm
LGA geprüft
Gewicht:7,68 kg
EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium; Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:5,65 kg
EUROLITE Querträger Q3 mit TV-Zapfen
Maximale Tragfähigkeit:36 kg
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Maße:Breite: 1,2 m
Tiefe: 3 cm
Höhe: 3 cm
Gewicht:2,03 kg

Weitere Suchbegriffe: Stahlstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,07*
€ 145,48*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 145,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.