Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set QuickDMX 1x Sender + 4x Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000646
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000646
EAN/GTIN:
     4026397009774
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
QuickDMX
1x
EUROLITE Set QuickDMX 1x Sender + 4x Empfänger

EUROLITE QuickDMX Funksender
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (male) mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über QuickDMX eingebaut; DMX
Hat eine Reichweite von bis zu 400m

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (female) mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
Ansteuerbar über QuickDMX eingebaut
Hat eine Reichweite von bis zu 400m
Gewicht:790 g
EUROLITE QuickDMX Funksender
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 512
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:QuickDMX eingebaut; DMX
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Reichweite:400 m
Farbe:Silber
Maße:Länge: 21,2 cm
Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:150 g
EUROLITE QuickDMX Funkempfänger
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Eingang 512
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W)
Ansteuerung:QuickDMX eingebaut
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Reichweite:400 m
Farbe:Silber
Maße:Länge: 21,2 cm
Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:160 g

Weitere Suchbegriffe: Sender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 507,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,52*
€ 603,949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,61*
€ 596,916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,11*
€ 576,091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,01*
€ 564,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,11*
€ 526,111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.