Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 8x Dichro-Filter, Rahmen silber PAR-56, farblich sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000508
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichro-Filter
Dichrofilter
dichro-filter rot
dichro filter
EUROLITE Set 8x Dichro-Filter, Rahmen silber PAR-56, farblich sortiert

EUROLITE Dichro-Filter rot, Rahmen silber PAR-56
Die professionelle Lösung!
Farbfilter mit höchster Gleichmäßigkeit
Kein Ausbleichen, kein Durchbrennen mehr
Zum Einfärben eines weißen Lichtkegels
Einsetzbar in Farbfilterrahmen
In verschiedene Farben erhältlich

EUROLITE Dichro-Filter gelb, Rahmen silber PAR-56
Die professionelle Lösung!
Farbfilter mit höchster Gleichmäßigkeit
Kein Ausbleichen, kein Durchbrennen mehr
Zum Einfärben eines weißen Lichtkegels
Einsetzbar in Farbfilterrahmen
In verschiedene Farben erhältlich

EUROLITE Dichro-Filter magenta, Rahmen sb PAR-56
Die professionelle Lösung!
Farbfilter mit höchster Gleichmäßigkeit
Kein Ausbleichen, kein Durchbrennen mehr
Zum Einfärben eines weißen Lichtkegels
Einsetzbar in Farbfilterrahmen
In verschiedene Farben erhältlich
Gewicht:2,41 kg
EUROLITE Dichro-Filter rot, Rahmen silber PAR-56
Material:Dichroitisches Glas
Farbe:Rot
Größe:PAR-56
Maße:Länge: 2,25 m
Breite: 2,25 m
Gewicht:300 g
EUROLITE Dichro-Filter gelb, Rahmen silber PAR-56
Material:Dichroitisches Glas
Farbe:Gelb
Größe:PAR-56
Maße:Länge: 2,25 m
Breite: 2,25 m
Gewicht:300 g
EUROLITE Dichro-Filter magenta, Rahmen sb PAR-56
Material:Dichroitisches Glas
Farbe:Magenta
Größe:PAR-56
Maße:Länge: 2,25 m
Breite: 2,25 m
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 8x, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 29,16875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 275,17*
€ 327,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,62*
€ 319,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,15*
€ 304,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,45*
€ 299,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,35*
€ 277,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.