Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 2x LED KLS-180 + 2x LED WF-40 + DMX LED Color Chief Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000435
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
EUROLITE Set 2x LED KLS-180 + 2x LED WF-40 + DMX LED Color Chief Controller

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Ideal für Bands, mobile DJs und Bühnen
Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
4 leistungsstarke 4in1-LEDs pro Spot ermöglichen homogene RGBW-Lichtmischung
Strobe-Effekt mit 4 weißen 1-W-LEDs
Scheinwerfer schwenk- und neigbar
Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Spot 4 x einzeln ansteuerbar mit jeweils 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED: Stroboskop-Effekt einzeln ansteuerbar 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion

EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt
Statische und bewegte Wassereffekte im 3D-Look in intensiven Farben
1 leistungsstarke 40-W-RGBW-LED (COB)
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Direkte Farbwahl für 18 Farben
Variable Farbtemperatur
Stufenlose Farbmischung
Rainbow-Effekt
Strobe-Effekt 0-10 Hz
Zufälliger Strobe-Effekt
Manueller Fokus
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 40 W 4in1 QCL RGBW
Im 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Effekt: Einzelstrahl

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen
Schnelle und einfache Programmierung
Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt
Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
8 Farbeffekte direkt anwählbar
Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
Farbrad-Anwahl und -Simulation
24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen
USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
3-poliger XLR-Anschluss
Firmware-Update per USB
Gummierte Standfüße für den Einsatz als Tischgerät
Programmierbare 24 Sequenzen
Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:80 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:Ca. 1,1 m
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); EASY SHOW; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):18°
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 60,5 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:4,85 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:25 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 40 W 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:0 - 10 Hz
DMX-Kanäle:9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):30°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 27,7 cm
Tiefe: 25,2 cm
Höhe: 18,7 cm
Gewicht:3,32 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare
24 Sequenzen
DMX-Kanäle:Ausgabe 240
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:Typ A
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,35 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:2,25 kg

Weitere Suchbegriffe: Showbühnen Lichtset, dmx-lichtsteuerung eurolite, showbühnen lichtset, EUROLITE, Set, 2x, LED, KLS-180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.097,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,19*
€ 1.447,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,63*
€ 1.441,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,95*
€ 1.397,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,49*
€ 1.359,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,06*
€ 1.305,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.