Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor + 2x LED FE-700 + DMX LED Color Chief Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000434
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Projektor
Effektprojektor
EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor + 2x LED FE-700 + DMX LED Color Chief Controller

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
7 leistungsstarke 10-W-RGBAW/UV-LEDs (6in1)
Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 19 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Im 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
In verschiedene Farben erhältlich

EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt
Präzisionslinsen füllen den Raum mit rotierenden Strahlen in unterschiedlichen Farbkombinationen
6 leistungsstarke 3-W-LEDs in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink
3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Direkte Farbwahl für 25 Farben
Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 3 W R/G/B/W/A/P
Im 3; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Effekt: Strahlen-Effekt; Flower-Effekt

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen
Schnelle und einfache Programmierung
Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt
Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
8 Farbeffekte direkt anwählbar
Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
Farbrad-Anwahl und -Simulation
24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen
USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
3-poliger XLR-Anschluss
Firmware-Update per USB
Gummierte Standfüße für den Einsatz als Tischgerät
Programmierbare 24 Sequenzen
Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Gewicht:14,77 kg
EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:7 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):39°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 22 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 21 cm
Gewicht:1,38 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:24 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 3 W R/G/B/W/A/P
DMX-Kanäle:3; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 20 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:3,50 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare
24 Sequenzen
DMX-Kanäle:Ausgabe 240
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:Typ A
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,35 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:2,25 kg

Weitere Suchbegriffe: DMX-Lichtsteuerung, Lichtmischpult, dmx-lichtsteuerung eurolite, effekt projektor, EUROLITE, Set, 4x, LED, SLS-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,61*
€ 1.143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,95*
€ 1.109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,54*
€ 1.079,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,10*
€ 1.036,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.