Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBW + Soft Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000404
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bar
eurolite led bar
led bar
EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBW + Soft Bag

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste
Standalone- oder DMX-Betrieb
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
Ausgestattet mit 6 x 4-W-4in1-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Effekt: Stroboskop-Effekt

EUROLITE SB-205 Soft Bag
Großes, universelles Hauptfach mit Trennwand
Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
2 robuste Tragegriffe
Gewicht:3,62 kg
EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:15 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):33°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Länge: 58,5 cm
Tiefe: 6,5 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:1,66 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE SB-205 Soft Bag
Maximale Last:25 kg
Tragegriff:2 Stück
Material:Textil
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 57,5 cm
Tiefe: 17 cm
Höhe: 12 cm
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, 2x, LED, BAR-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.