Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED BC-1 RGB + Triangle Fassung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000273
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE Set LED BC-1 RGB + Triangle Fassung schwarz

OMNILUX LED BC-1 E-27 Strahleneffekt RGB
Rotierendes Deko-Leuchtmittel mit roter, grüner und blauer LED
Tanzende Farbspiele erfreuen das Auge und das Gemüt
Erzeugt farbenfrohe kaleidoskopische Effekte
Disco-Feeling überall, im Handumdrehen
Plug & Play: einfach einschrauben und fertig!
LED: 3 x high-power 0,5 W R/G/B
Ansteuerbar über Stand-alone
Effekt: Strahlen-Effekt

EUROLITE Triangle Fassung schwarz
Auffällige Fassung für 60-W-Lampe
Auch für UV-Lampe geeignet
Mit An-/Ausschalter am Netzkabel
Ideal für Dekorationen oder Partyräume
Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Gewicht:370 g
OMNILUX LED BC-1 E-27 Strahleneffekt RGB
Schutzart:IP20
Betriebsspannung:230 V, 100 - 240 V
Nennleistung:3 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Nicht dimmbar
Heißzündfähig
LED:3 x high-power 0,5 W R/G/B
Abstrahlwinkel:180°
Lichtfarbe:Farben schaltbar
Rotation:11 U/min , 360 °
Ansteuerung:Stand-alone
Bauform:Spezial
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Maße (LxD):130x80 mm
Gehäusefarbe:Transparent
Gewicht:80 g
EUROLITE Triangle Fassung schwarz
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:60 W
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:1,8 m
Sockel/Fassung:E27
Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 15 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:290 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, LED, BC-1, RGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.