Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassensatz Solarantrieb basic I - Schraubanschluss, mit Luftschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassensatz
Klassensatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9489373777747
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     77774
EAN/GTIN:
     4037373777747
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz

Klassensatz Solarantrieb basic I - Schraubanschluss, mit Luftschraube
Inhalt des Sets:
- 20 x Solarzelle SM330 mit Schraubanschluss, Abmessungen: 33 x 60 mm
- 20 x Solarmotor RF 300 mit 15 cm Anschlusskabel, Durchmesser 25 mm, Wellendurchmesser 2 mm, Wellenlänge 10 mm, Höhe o. Welle 14 mm
- 20 x Propeller 9,5 cm Durchmesser, Nabenaufnahme 2 mm für RF300-Motor
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz, Klassensatz, Solarantrieb, Schulbedarf, Experimente
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 67,29*
€ 87,98*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 87,99*
Lager 1039
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 112,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.