Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsschleifer 9237CB 180mm, Poliermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsschleifer
Rotationsschleifer
Artikel-Nr.:
     1039U-94691222898
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     1222898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Rotationsschleifer 9237CB 180mm, Poliermaschine

Leistung/Spannung: 1.200 Watt
Durchmesser Gummischleifteller: 180 mm
Verwendungszweck: Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall, Naturstein
9WDDDA09
blau/schwarz, 1.200 Watt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.