Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68860
68860
Artikel-Nr.:
     1039U-931968860
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68860
EAN/GTIN:
     4040849688607
Suchbegriffe:
Goobay
CAT
5e
Crossover-Patchkabel
CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 0,5 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/BCAT-5e-LAN-Kabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet.

Weitere Suchbegriffe: U/UTP, 68860
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1234
1
€ 9,90*
ab € 0,69*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,12*
Lager 1039
100
20
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,36*
1
€ 3,50*
ab € 24,30*
€ 25,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,618
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,464
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,13*
€ 1,345
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,96*
€ 1,142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.