Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68609
68609
Artikel-Nr.:
     1039U-931968609
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68609
EAN/GTIN:
     4040849686092
Suchbegriffe:
Goobay
CAT
5e
Crossover-Patchkabel
CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 0,25 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/BCAT-5e-LAN-Kabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet.

Weitere Suchbegriffe: U/UTP, 68609
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
682
1
€ 9,90*
ab € 0,53*
€ 0,92*
1
€ 4,50*
ab € 0,54*
€ 0,93*
Lager 1039
100
20
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,53*
1
€ 3,50*
ab € 20,45*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,452
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,202
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,86*
€ 1,023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.