Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel (Modularkabel/Westernkabel) 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68530
68530
Artikel-Nr.:
     1039U-931968530
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68530
EAN/GTIN:
     4040849685309
Suchbegriffe:
Goobay
Telefonkabel
(Modularkabel/Westernkabel)
3
Telefonkabel (Modularkabel/Westernkabel) 3 m

Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ45-BuchseIdeal zum Anschluss eines DSL-Modems mit 6P4C-Anschluss an einen DSL-SplitterFlachkabel (2,2 x 4,7 mm) ist universell für z. B. Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet einsetzbar.1x RJ45-Modularstecker und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten KontaktenTelefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne StörungenGenormte Westernstecker mit 1:1 Belegung (8P4C-Stecker und 6P4C-Stecker)Hinweis: Modularkabel ist nicht zum Anschluss von analogen Geräten oder Telefonen ans ISDN-Netz sowie von ISDN-Geräten an eine analoge Leitung geeignet.

Weitere Suchbegriffe: m, 68530
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3630
1
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,52*
1 Tag
28
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,57*
1
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,15*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.