Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack SAT-TV-Einschleuseweiche, DC-Durchgang


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SAT-TV-Einschleuseweiche
SAT-TV-Einschleuseweiche
Artikel-Nr.:
     1039U-931967054
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67054
EAN/GTIN:
     4040849670541
Suchbegriffe:
SAT-TV-Einschleuseweiche
4er Pack SAT-TV-Einschleuseweiche, DC-Durchgang

DC-Durchgang

- zum Zusammenführen von Satelliten- und terrestrischen Signalen

- Eingang 1: 950 MHz - 2400 MHz

- Eingang 2: 0,15 MHz - 860 MHz

- 100 dB (digital tauglich)

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Höhe: 15.3 mm
Länge: 58.6 mm
Breite: 51.5 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
576
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,65*
€ 5,62*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,30*
€ 43,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.