Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm Stereo 4-pol,, Slim, CU 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
63826
63826
Artikel-Nr.:
     1039U-931963826
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63826
EAN/GTIN:
     4040849638268
Suchbegriffe:
Goobay
Audio
Verbindungskabel
AUX
Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm Stereo 4-pol,, Slim, CU 1 m

Das Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät z. B. PC, Verstärker oder Lautsprecher.4-poliger Stecker kann Audiosignale übertragen und mit einem Mikrofon verbunden werden.Vergoldete Klinkenstecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.Flexibles AUX-Kabel mit kleinem BiegeradiusMit 1 m Länge sorgt das Stereo-Klinkenkabel für eine großzügige Reichweite.

Weitere Suchbegriffe: 3, 63826
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,784*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.