Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931950270 Herst.-Nr.: 50270 EAN/GTIN: 4040849502705 |
| |
|
| | |
| 6er Pack Telefonhörer-Spiralkabel, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C) 2 m Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C) - Goobay-Telefonkabel mit 2x RJ10-Steckern für eine optimale Verbindung zwischen Telefonhörer und -apparat - Flaches, spiralförmiges Telefonanschlusskabel für ein hohes Maß an Flexibilität - 4-polige RJ10-Modularstecker mit Rastnase und einer Steckerbreite von ca. 7,7 mm - Elastisches Spiralkabel ist universell für viele Büro- und Festnetztelefone mit RJ10-Buchse einsetzbar - Flachkabel für Telefonhörer mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Klangqualität ohne Rauschen - Stabile PVC-Ummantelung schützt das RJ10-Kabel ideal vor Kabelbruch - Keine definierte RJ-Norm: RJ10-Stecker wird häufig auch RJ22- oder RJ9-Stecker genannt Kennzeichnungen: CE, WEEE Kabellänge: 2 m Kabeltyp: Spiralkabel Breite Kabelmantel: 4.8 mm Höhe Kabelmantel: 2.4 mm Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.12 mm Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Innenleiter, Anzahl: 7 Stück Farbe: Schwarz Höhe: 2.4 mm Breite: 4.8 mm Anschluss, Typ: RJ10-Stecker (4P4C) Anschluss 2, Typ: RJ10-Stecker (4P4C) Farbversion: Schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,60* | € 0,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,91* | € 1,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,04* | € 1,68* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,59* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,43167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|