| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931949589 Herst.-Nr.: 49589 EAN/GTIN: 96178225 |
| |
|
| | |
| 10er Pack je 6 StückPR48/13A, Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V Zink-Luft Hörgeräte-Knopfzelle, 1,4 V - Rayovac Hörgerätebatterien 13A sind ideal für digitale Hörgeräte geeignet. - Die konstante Energieversorgung durch die Knopfbatterie ermöglicht eine optimale Hörgeräteleistung. - Die Knopfzellenbatterie bietet hohe Leistung für den täglichen Gebrauch und eine lange Laufzeit von Hörgeräten. - Innerhalb der Zink-Luft-Knopfzelle wird eine optimale Luftzirkulation gewährleistet. - Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Hörgerätebatterie. - - IEC-Name: PR48 max. Kapazität: 0.3 Ah max. Kapazität: 310 mAh Baugröße: V13 Spannung: 1.4 V Durchmesser: 7.9 mm Höhe: 5.4 mm Herstellerbezeichnung: 13A, 13AE, DA13, HA13, HA13, L13ZA, PR-13H, PR-13PA, PR312H, PR41, PR48, R13ZA, S13A, V13, V13A, V13HM, ZL2 Modellbezeichnung: 13A Gewicht: 0.9 g Technologie: Zink-Luft Batterie Bedienungsanleitung: en, de
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,2233* | € 1,8833* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,37* | € 2,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,41* | € 2,15* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,62* | € 3,93* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,47* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,4745* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|