Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack je 4 Stück LR03/AAA (Micro) (MN2400), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR03/AAA
LR03/AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931949511
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     49511
EAN/GTIN:
     5000394018457
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
2er Pack je 4 Stück LR03/AAA (Micro) (MN2400), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- Duracell Plus Power AAA-Batterien sind ideal für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs geeignet.

- Microbatterien eignen sich für Fernbedienungen, Wecker, Taschenlampen, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

- Die Duracell AAA-Micro-Alkaline-Batterie ist besonders zuverlässig und langlebig.

- Farbliche Kennzeichnung der Batteriegröße ermöglicht es, schnell die richtige Batterie zu greifen.

- Dank der Duralock-Technologie bleiben unbenutzte Duracell Batterien bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- Die Superior-Nylon-Abdeckung verhindert das Auslaufen der AAA-Batterien.

-

ANSI/NEDA-Name: 24A
IEC-Name: LR03
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Herstellerbezeichnung: MN2400
Modellbezeichnung: MN2400
Gewicht: 11.2 g
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, duracell aaa batterien, aaa batterie, LR03/AAA, (Micro), (MN2400)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
4
pro Stück
€ 8,30*
ab € 1,73*
€ 2,61*
10
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 3,80*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 16,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,35*
€ 29,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394019317
ab € 1,86*
Ähnlich
Duracell
DUR394017825
ab € 11,98*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 2,63*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 5,30*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,63375*
Ähnlich
Duracell
DUR394019089
ab € 2,75*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,51*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.