Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack 2 CR 5 (6203), Foto Lithium Batterie, 6 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2
2
Artikel-Nr.:
     1039U-931948157
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
2er Pack 2 CR 5 (6203), Foto Lithium Batterie, 6 V

Foto Lithium Batterie, 6 V

- VARTA Fotobatterien 6203 haben aufgrund der sehr hohen Leistung eine lange Lebensdauer.

- Die 2CR5 Batterie ist mit moderner Lithium-Technik ausgestattet.

- Lithium-Batterien eignen sich besonders als zuverlässiger Energielieferant für Kameras.

- Fotobatterien eignen sich für Leuchten, Radios, Spiegelreflex- und Kompaktkameras.

- Die VARTA 2CR5 ist eine sehr hochwertige Batterie und kann in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden.

- Die Batterien enthalten 0 % Blei, Quecksilber und Cadmium.

-

ANSI/NEDA-Name: 5032LC
IEC-Name: 2 CR 5
Spannung: 6 V
Höhe: 17 mm
Länge: 45 mm
Herstellerbezeichnung: 6203, RL2CR5
Modellbezeichnung: 6203
Gewicht: 38 g
Breite: 34 mm
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta fotobatterie 6v, 2cr-5 varta, 2cr 5, 2, CR, 5, -6203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.