Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SR45 (V394), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SR45
SR45
Artikel-Nr.:
     1039U-931948021
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack SR45 (V394), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

- VARTA Knopfbatterien V394 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für viele Kleinstgeräte geeignet ist.

- Eignen sich für digitale und analoge Uhren, Taschenrechner und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle SR45 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Die Knopfzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Silberoxid-Zink-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Uhrenbatterien.

-

IEC-Name: SR45
JIS-Name: SG9
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 67 mAh
Spannung: 1.55 V
Durchmesser: 9.5 mm
Höhe: 3.6 mm
Herstellerbezeichnung: 194, 380, 394, SR45, SR936, SR936 EL, V394
Modellbezeichnung: V394
Gewicht: 1.04 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
Anwendungen: Uhren

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.