Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack je 4 Stück LR03/AAA (Micro) (4703), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LR03/AAA
LR03/AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931946837
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     46837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
3er Pack je 4 Stück LR03/AAA (Micro) (4703), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- VARTA AAA-Batterien 4703 sind präzise Energiespender für Geräte mit unregelmäßigem und hohem Energiebedarf.

- Eignen sich für Blitzlichtgeräte, Digitalkameras, Spielcontroller oder Blutdruckmessgeräte

- Die AAA-Batterien LR03 sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzte und verpackte VARTA Microbatterien bleiben bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- Die AAA-Batterien sind ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

-

IEC-Name: LR03
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Herstellerbezeichnung: 4703
Modellbezeichnung: 4703
Gewicht: 11.2 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, LR03/AAA, (Micro), -4703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,99417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.