Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack 6LR61/6LP3146/9V Block (4922), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6LR61/6LP3146/9V
6LR61/6LP3146/9V
Artikel-Nr.:
     1039U-931946826
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     46826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
4er Pack 6LR61/6LP3146/9V Block (4922), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 9 V

- VARTA Blockbatterien 4922 sind ideal für die Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs geeignet.

- Besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch

- 9-V-Batterien eignen sich z. B. für Rauchmelder, Computerzubehör, Wecker und Taschenlampen.

- VARTA Alkaline-Batterien 6LR61/6LP3146 sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzt und verpackt bleiben sie bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand

- Die E-Block 9-V-Batterie ist ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

IEC-Name: 6LR61/6LP3146
Baugröße: 9V Block
Spannung: 9 V
Höhe: 26.5 mm
Länge: 48.5 mm
Herstellerbezeichnung: 4922
Modellbezeichnung: 4922
Gewicht: 44.3 g
Breite: 17.5 mm
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 6LR61/6LP3146/9V, Block, -4922
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,63*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,03*
9 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 13,88*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,57*
€ 18,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,5325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.