Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack je 2 Stück LR14/C (Baby) (4914), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR14/C
LR14/C
Artikel-Nr.:
     1039U-931946824
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     46824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
4er Pack je 2 Stück LR14/C (Baby) (4914), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- VARTA C-Batterien 4914 sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch

- Babyzellen eignen sich z. B. für elektronisches Spielzeug, Uhren und Taschenlampen.

- Die Batterien LR14 sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzt und verpackt bleiben sie bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand

- Die Baby-Batterien sind ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

ANSI/NEDA-Name: 14A
IEC-Name: LR14
Baugröße: C (Baby)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 26.2 mm
Höhe: 50 mm
Herstellerbezeichnung: 4914
Modellbezeichnung: 4914
Gewicht: 69.5 g
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, LR14/C, (Baby), -4914
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
722
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,02*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,25*
2 Tage
349
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,40*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 13,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,36125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.