Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CR1/3N (6131), Lithium-Knopfzelle, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CR1/3N
CR1/3N
Artikel-Nr.:
     1039U-931946769
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     46769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
10er Pack CR1/3N (6131), Lithium-Knopfzelle, 3 V

Lithium-Knopfzelle, 3 V

- VARTA Knopfbatterien 6131 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für elektronische Kleingeräte geeignet ist.

- Eignen sich für Garagenöffner, Autoschlüssel, Waagen und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle CR1/3N ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Lithium-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität

-

IEC-Name: CR1/3N
max. Kapazität: 0.2 Ah
max. Kapazität: 170 mAh
Baugröße: 1/3 N
Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Spannung: 3 V
Durchmesser: 10.6 mm
Höhe: 10.8 mm
Herstellerbezeichnung: 6131, CR11108, DL1/3N
Modellbezeichnung: 6131
Gewicht: 3 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,88*
€ 62,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.