Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät (5 W) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
44948
44948
Artikel-Nr.:
     1039U-931944948
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44948
EAN/GTIN:
     4040849449482
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladegerät (5 W) weiß

Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose.Der USB-Ladestecker ist kompatibel mit Smartphones wie Apple iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets, Powerbanks und externen Akkus.Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.Der seitliche USB-Port Typ-A ermöglich eine platzsparende Kabelführung.Durch die kompakte Bauform passt der USB-Ladeadapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.Das Goobay-USB-Ladegerät verfügt über 1x USB-A-Anschluss mit 5 W Leistung.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,93*
6 Tage
2373
€ 9,90*
ab € 2,93*
€ 4,63*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 2,94*
€ 4,64*
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 6,40*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59715
ab € 8,83*
Zubehör
Goobay
61755
ab € 15,30*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.