Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack je 2 Stück LR61/AAAA (Mini) (MN2500), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LR61/AAAA
LR61/AAAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931942112
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     42112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
4er Pack je 2 Stück LR61/AAAA (Mini) (MN2500), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- Duracell AAAA-Batterien MN2500 sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Die Batterien zeichnen sich durch hohe Leistung aus und eignen sich für Geräte mit geringem Energiebedarf.

- Die Mini-Batterien eignen sich z. B. für Digitalstifte, Funkschlüssel und Stirnlampen.

- AAAA-Alkaline-Batterien LR61 sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzte und verpackte Duracell Batterien bleiben bis zu 5 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

-

-

IEC-Name: LR61
max. Kapazität: 0.5 Ah
max. Kapazität: 500 mAh
Baugröße: AAAA (Mini)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 8.3 mm
Länge: 41.5 mm
Herstellerbezeichnung: 4061, AAAA, E96, L841, LR61, MN2500, Piccolo
Modellbezeichnung: MN2500
Gewicht: 0 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie duracell, aaaa mini batterie, LR61/AAAA, (Mini), (MN2500)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,57125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.