Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack CR1225 (6225), Lithium-Knopfzelle, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR1225
CR1225
Artikel-Nr.:
     1039U-931938513
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     38513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
4er Pack CR1225 (6225), Lithium-Knopfzelle, 3 V

Lithium-Knopfzelle, 3 V

- VARTA Knopfbatterien 6225 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für elektronische Kleingeräte geeignet ist.

- Eignen sich für Garagenöffner, Autoschlüssel, Waagen und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle CR1225 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Lithium-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität

-

ANSI/NEDA-Name: 5020LC
IEC-Name: CR1225
max. Kapazität: 0 Ah
max. Kapazität: 48 mAh
Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Spannung: 3 V
Durchmesser: 12.5 mm
Höhe: 2.5 mm
Herstellerbezeichnung: 6225, CR1225
Modellbezeichnung: 6225
Gewicht: 0.9 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,43*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,10*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 16,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,0875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,94*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.