Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack je 10 Stück LR03/AAA (Micro), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR03/AAA
LR03/AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931923778
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23778
EAN/GTIN:
     4250145110287
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
3er Pack je 10 Stück LR03/AAA (Micro), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- gute Leistung für Geräte mit hohem Energiebedarf

- langlebig bei Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch

- hitze- und kältebeständig, unbenutzte und verpackte tecxus Batterien können bis zu 7 Jahre ohne Leistungsverlust gelagert werden

- enthält keine Spuren von Quecksilber oder Cadmium

- AAA-Micro-Alkaline-Batterien sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzte und verpackte tecxus Batterien bleiben bis zu 7 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- Enthalten keine Spuren von Quecksilber und Cadmium

ANSI/NEDA-Name: 24A
IEC-Name: LR03
JIS-Name: UM4
Baugröße: AAA (Micro)
Lagerfähigkeit: 7 Jahre
Spannung: 1.5 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Gewicht: 11.2 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, batterie aaa tecxus, LR03/AAA, (Micro)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3916
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,39*
€ 7,80*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,35167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.