Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack CR123A, Lithium Batterie, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR123A
CR123A
Artikel-Nr.:
     1039U-931923041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     23041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Lithium Batterie
4er Pack CR123A, Lithium Batterie, 3 V

Lithium Batterie, 3 V

- Die Panasonic Fotobatterie hat aufgrund der hohen Kapazität eine sehr lange Lebensdauer.

- Die CR123A Batterie ist mit moderner Lithium-Technik ausgestattet.

- Die Lithium-Batterien von Panasonic eignen sich besonders für leichte Geräte mit hohem Energiebedarf.

- Fotobatterien eignen sich für Leuchten, Radios, Spiegelreflex- und Kompaktkameras.

- Die CR123A ist eine sehr hochwertige Batterie und kann bei Temperaturen von -20 bis +65 °C verwendet werden.

- Die Batterien können bis zu 10 Jahre gelagert werden.

-

IEC-Name: CR123A
Spannung: 3 V
Durchmesser: 17 mm
Höhe: 34.5 mm
Herstellerbezeichnung: 123, 16340, 2/3A, CR123, CR17345, CR17355
Modellbezeichnung: CR-123AL
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Weitere Suchbegriffe: panasonic cr-123, batterie sonderbaugröße, CR123A
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,85*
1 Tag
56802
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,87*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,99*
1 Tag
600
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,01*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 18,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
BR2325
ab € 4,72*
Zubehör
Panasonic
BR1225
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.