Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 5e, 2x RJ45-Buchse (8P8C)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
RJ45
RJ45
Artikel-Nr.:
     1039U-931915027
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15027
EAN/GTIN:
     4040849150272
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
5er Pack RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 5e, 2x RJ45-Buchse (8P8C)

2x RJ45-Buchse (8P8C)

- RJ45-Kupplung zur Verbindung von 2x Netzwerkkabeln mit RJ45-Steckern

- Mit echter Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)

- RJ45-Verbinder mit robustem Metallgehäusegehäuse und Schirmblechummantelung für die optimale Übertragung von elektrischen oder optischen Signalen

- Findet beispielsweise Anwendung in Laboren und Werkstätten, im Home-Entertainment sowie in der Netzwerkinstallation

- RJ45-Buchsen sind für CAT-5e-Kabel geeignet

- CAT-5e-Buchse mit hochwertiger Platinen-Kontaktierung

- RJ45-Anschlüsse mit 1:1 Belegung

Spezifikation: CAT 5e
Schirmungsklasse: STP
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Bandbreite: 100 MHz
Anschluss, Typ: RJ45-Buchse (8P8C)
Anschluss 2, Typ: RJ45-Buchse (8P8C)

Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung goobay, RJ45, Modularkupplung/Verbinder, CAT, 5e
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2873
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,10*
3 Tage
28
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,11*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,19*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 17,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15217
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
71412
ab € 4,21*
Zubehör
Goobay
71413
ab € 5,59*
Zubehör
Goobay
72499
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.