Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack 2x AA (Mignon) Batteriehalter, lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
2x
2x
Artikel-Nr.:
     1039U-931912443
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12443
EAN/GTIN:
     4040849124433
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batteriehalter
Batteriehalterung
10er Pack 2x AA (Mignon) Batteriehalter, lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend

lose Kabelenden, schaltbar, wasserabweisend

- Der Goobay-Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.

- In das wasserabweisende Gehäuse aus schwarzem Kunststoff können 2 AA-Batterien eingesteckt werden.

- Das AA-Batteriefach hält die Mignonbatterien sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.

- Die AA-Batteriehalterung ist mit einem Ein- und Aus-Schalter und losen Kabelenden ausgestattet.

passende IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6
passende Batterie-Baugröße: AA (Mignon)
Höhe: 18.5 mm
Länge: 68 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 33 mm
Anschluss, Typ: lose Kabelenden
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Besonderheit: schaltbar, wasserabweisend

Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter, 2x, AA, (Mignon)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7627
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,32*
1 Tag
167
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 3,72*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
81218
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
12445
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.