Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Schiebeschalter / Kippschalter, Funktion: 1 x UM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schiebeschalter
Schiebeschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-931910170
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10170
EAN/GTIN:
     4051366101708
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
goobay kippschalter
hebelschalter
50er Pack Schiebeschalter / Kippschalter, Funktion: 1 x UM

Funktion: 1 x UM

- Länge: 19.5 mm

- Lochabstände: 15 mm

- max. Belastbarkeit 0,1 A / 150 V

- Anzahl Pins: 3

Länge: 19.5 mm
Farbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: Schiebeschalter, /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.