Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 12 V / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Schaltnetzteil 12 V / 5 A (60 Watt) mit Betriebs-LED, im Kunststoffgehäuse. Eingangsspannung: 100 - 240 V (AC) / 50 - 60 Hz. Ausgangsspannung: 12 V / 5 A (DC). Kabellänge Netzleitung ca. 120 cm, Doppelnut- auf Euro-Stecker. Kabellänge Ausgang ca. 115 cm, mit Ferritkern als Entstörfilter, 5,5 x 2,1 mm DC-Hohlstecker. Gehäusemaße (L x B x T): 110 x 50 x 30 mm. Gewicht 0,28 kg.
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil, 12, V, /, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.