Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoffer - Staubdicht und Schlagfest 880 x 345 x 128 mm, Box, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekoffer
Gerätekoffer
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207184
EAN/GTIN:
     4250019127083
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
gerätekoffer kunststoff
Sintron Box: Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen, wie z.B. Instrumente, Angelausrüstung, Luft-Gewehre, uvm.! Staubdicht und schlagfest durch verstärkte Außengeometrie. Mit Tragegriff und zwei Verschluss-Mechanismen. Ganzflächige Innenpolsterung in Deckel und Boden. Gehäusematerial: Polyprophylen, Schaumstoff: Polyurethan, Farbe schwarz. Gewicht ca. 2700 g, Abmessungen außen ca. 880 x 345 x 128 mm, innen ca. 850 x 260/300 x 120 mm. Volumen ca. 28 l.
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, -, Staubdicht, und, Schlagfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.