| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029207182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207182 EAN/GTIN: 4250019127069 |
| |
|
| | |
| Sintron Box: Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen! Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Außengeometrie. Mit Haltegriff und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur. Verschlussmöglichkeit für z.B. Bügelschlösser (~Ø 5 mm), seitliches Beschriftungsfeld (ca. 55 x 15 mm). Innenpolsterung mit zusätzlich konfigurierbarem Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an jede Anforderung. Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff, Schaumstoff: Polyurethan, Farbe schwarz. Gewicht ca. 420 g, Abmessungen außen ca. 190 x 175 x 60 mm, innen ca. 170 x 132 x 45 mm. Volumen ca. 1 l. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, Gerätekoffer-Box, Staub-/Wasserdicht, und, schlagfest, - |
| | |
| |