Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebox - Staub-/Wasserdicht und schlagfest - 235 x 135 x 65 mm, Box, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätebox
Gerätebox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207031
EAN/GTIN:
     4250019125638
Suchbegriffe:
Gerätebox
-
Staub-/Wasserdicht
und
Sintron Box: Die ideale Schutzbox für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen! Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Aussengeometrie. Mit Aufnahme für z.B. Trageschlaufe und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur. Innenpolsterung mit zusätzlich konfigurierbarem Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. Gehäusematerial Polypropylen, Schaumstoff Polyurethan, Farbe schwarz. Gewicht ca. 290 g, Abmessungen aussen ca. 235 x 135 x 70 mm, innen 212 x 110 x 64 mm. Volumen ca. 1.5 l.
Weitere Suchbegriffe: schlagfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.