Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoffer - Staub-/Wasserdicht und schlagfest - 330 x 280 x 120 mm, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekoffer
Gerätekoffer
Artikel-Nr.:
     1039U-9029206353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206353
EAN/GTIN:
     4250019120053
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer alu
gerätekoffer
Sintron Box: Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen! Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Aussengeometrie. Mit Haltegriff und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur. Innenpolsterung mit zusätzlich konfigurierbarem Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. Gehäusematerial Polypropylen, Schaumstoff Polyurethan, Farbe schwarz. Gewicht ca. 1600g, Abmessungen aussen ca. 330 x 280 x 120, innen ca. 300 x 220 x 90 mm. Volumen ca. 5,9 l.
Weitere Suchbegriffe: -, Staub-/Wasserdicht, und, schlagfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,42*
€ 52,95*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 60,45*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 48,62*
€ 61,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.