Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-Streudose isoliert 0,5 - 2,5 mm2, Quetschverbinde?r, Flachstecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsen-Streudose
Aderendhülsen-Streudose
Artikel-Nr.:
     1039U-9029100516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100516
EAN/GTIN:
     4250019111761
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Sintron Connect Aderendhülsen isoliert für den sauberen Endabschluss von Litzenkabeln. Die Hülsen sind farblich isoliert und sortiert in einer Spenderdose. 50 x 0,5 mm2/ 100 x 0,75 mm2/ 100 x 1,0 mm2/ 100 x 1,5 mm2/ 50 x 2,5 mm2. 400 Stück sortiert in Entnahmebox.
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen sortiment 0,5-2,5mm², aderendhülsen sortiment, aderendhülsen sortiment 0,5-952qmm, Aderendhülsen-Streudose, isoliert, 0, 5, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.