Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Tragrolle, Transportrolle, Schwenkrolle,Rad-Ø 80 mm Radbreite 34 mm Plattenabmessung 105 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-986939833
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     39833
EAN/GTIN:
     4031582395938
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
tente lenkrolle ø80 200kg
Lenkrolle, Tragrolle, Transportrolle, Schwenkrolle,Rad-Ø 80 mm Radbreite 34 mm Plattenabmessung 105 x 85 mm

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Technische Daten:
Rad-Ø 80 mm, Radbreite 34 mm, Plattenabmessung 105 x 85 mm, Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm, Plattenloch 9 mm, Ausladung 40 mm, Störkreis-Ø 160 mm, Bauhöhe 108 mm, Temperaturbereich - 40 / + 80 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 0,72 kg, Störkreisradius 80 mm, Härte der Lauffläche D 75 Shore, Tragfähigkeit 200 kg, Tragfähigkeit (statisch) 360 kg

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 200kg, Transportrolle, Rad-Ø
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 10,13*
€ 14,19*
Lager 1039
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,47*
€ 32,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039835
ab € 7,09*
Ähnlich
Tente
00039834
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.