Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-986926480 Herst.-Nr.: 26480 EAN/GTIN: 4031582327649 |
| |
|
| | |
| Bockrolle, Tragrolle, Transportrolle, Rad-Ø 125 mm Radbreite 40 mm Plattenabmessung 103 x 85 mm Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager Technische Daten: Rad-Ø 125 mm, Radbreite 40 mm, Plattenabmessung 103 x 85 mm, Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm, Plattenloch 9 mm, Bauhöhe 155 mm, Temperaturbereich - 20 / + 80 °C, Norm EN 12532, Eigengewicht 0,834 kg, Härte der Lauffläche A 64 Shore, Tragfähigkeit 250 kg, Tragfähigkeit (statisch) 500 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 19,04* | € 26,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 43,97* | € 58,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|