Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 1er S.O.H.O., für Papierformat A4, Schubladenfront (geschlossen/offen/halboffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     1039H-984912000150
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452380
EAN/GTIN:
     4014970434792
Suchbegriffe:
Schubladenbox
rössler schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox geschlossen
Schubladenbox 1er S.O.H.O., für Papierformat A4, Schubladenfront (geschlossen/offen/halboffen)

Dekorative Schubladenbox für DIN A4 aus dem Rössler S.O.H.O. Programm. Design-Klassiker, entwickelt für moderne Büros mit zeitlosem Design. Einzelne Schubladenbox mit Griffmulde. Stapelbar.
Schubladenfront (geschlossen/offen/halboffen) geschlossen, Breite 335mm, Tiefe 252mm, Höhe 65mm, Schublade mit Griffloch/Griffmulde ja

Eigenschaft: A4, stapelbar, Farbe Schubladen opal
Farbe: opal

Weitere Suchbegriffe: 1er, S.O.H.O., für, 1524452380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.