| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910910806 Herst.-Nr.: A11041FSC EAN/GTIN: 4011839122661 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag MAILmedia DIN lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss mit Die Haftklebung mit Abdeckstreifen bietet dank der Hotmelt-Gummierung höchste Klebekraft. Der gepunktete Innendruck im Farbton PMS 428 mit ausgespartem FSC®-zertifiziert Logo bietet eine hohe Lichtundurchlässigkeit und Blickschutz. Das weiße und FSC®-zertifizierte Papier verleiht den Briefumschlägen eine edle Note. Durch die Klappe an der breiten Seite sind die Briefhüllen einfach zu befüllen. Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 100g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Eigenschaft: mit Innendruck, mit Haftklebung Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhüllen dinlang weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, MAILmedia, DIN, lang, A11041FSC |
| | |
| |