| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900790 Herst.-Nr.: 23260 EAN/GTIN: 4018529025394 |
| |
|
| | |
| Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Faltenbreite 40mm, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück, Garantiedauer 3 Jahre Eigenschaft: C4, 229mm breit, 324mm hoch Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 hk braun 40 mm, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Versandtasche, mit, Seitenfalte, Format, 23260 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,81* | € 40,30* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 30,30* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2981* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|