| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900745 Herst.-Nr.: 286000 EAN/GTIN: 4003928786007 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag C4, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Eigenschaft: C4, mit Innendruck, HK, 324mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, CYGNUS, EXCELLENCE®, Format, 286000 |
| | |
| |