| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900739 Herst.-Nr.: 50406 EAN/GTIN: 4018529004719 |
| |
|
| | |
| Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster ja, Faltenbreite 20mm, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Garantiedauer 3 Jahre Eigenschaft: C4, 229mm breit, 324mm hoch Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster 120g 20mm, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Versandtasche, mit, Seitenfalte, Format, 50406 |
| | |
| |