| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900705 Herst.-Nr.: 256000 EAN/GTIN: 4003928756000 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag C5, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Papiergewicht (g/qm) 100g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Eigenschaft: C5, mit Innendruck, HK, 229mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g, CYGNUS, EXCELLENCE®, Format, 256000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 50,72* | € 66,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 56,41* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|